SNMG 120408, Typ: HB7415-1

Č. pol.: 251224 HB7415-1
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,66 € / ks
  • Od 10 ks
    10,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
692 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMG 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7415-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie S
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok TIM
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 40 m/min - 90 m/min
Počet výmien/rezných hrán 8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251224 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749415
Číslo výrobcu 251224 HB7415-1

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
mokré maximum