{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 120408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7210-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | K | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 450 m/min | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251225 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059057 | |
Číslo výrobcu | 251225 HB7210-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNMA 120408 HB7210-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,4 ;6,5 | 0,4 ;6,5 |
Typ | HB7210-1 | HB7210-1 |
Hlavné použitie | K | K |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 ;450 | 100 ;450 |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |