Sústružnícky držiak 16/12

Č. pol.: 251114 16/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 16 mm
    Veľkosť doštičiek 12 mm
    Druh použitia neutrálna
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód PSDNN 1616H12
    vhodná otočná rezná platnička SN.. 1204..
    Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 8,3 mm
    Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 31 mm
    Celková dĺžka L neutrálny držiak 100 mm
    Podložka 259031 20
    Klinok 259015 2
    Skrutka klinku 259018 2
    Súprava pružín 259044 2
    Súprava pružinových kolíkov 259047 2
    Uhol nastavenia k 45 Stupeň
    Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 251114 16/12
    EAN/GTIN 4062406063191
    Číslo výrobcu 251114 16/12

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka