SNMG 120408 HB7130-2

Č. pol.: 251224 HB7130-2

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,66 € / ks
  • Od 10 ks
    10,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
355 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMG 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7130-2
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok VM
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 240 m/min
Počet výmien/rezných hrán 8
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251224 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406749996
Číslo výrobcu 251224 HB7130-2