{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Veľkosť doštičiek | 12 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | PSKNR/L 2020K12 | |
vhodná otočná rezná platnička | SN.. 1204.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Podložka | 259031 20 | |
Klinok | 259015 2 | |
Skrutka klinku | 259018 2 | |
Súprava pružín | 259044 2 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 2 | |
Uhol nastavenia k | 75 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251111 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197656742 |