Sústružnícky držiak 32/19

Č. pol.: 251111 32/19
Zľava
137,03 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 19 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PSKNR/L 3232P19
vhodná otočná rezná platnička SN.. 1906..
Funkčná šírka L4 40 mm
Dĺžka hlavy L1 34 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Podložka 259031 38
Klinok 259015 13
Skrutka klinku 259018 13
Súprava pružín 259044 7
Súprava pružinových kolíkov 259047 5
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251111 32/19
EAN/GTIN 4045197650849
Číslo výrobcu 251111 32/19

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka