{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SNMG 190612 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | CA025P | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PH | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 10 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 420 m/min | |
Povrchová úprava | CVD | |
Počet výmien/rezných hrán | 8 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 251368 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664864836 | |
Číslo výrobcu | TMH00243 | |
Výrobca | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |