• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Sústružnícky držiak Eco PSSNR 45°, pre otočné rezné platničky SN.., pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm

Č. pol.: 251102 16/12
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód PSSNR/L 1616X12
vhodná otočná rezná platnička SN.. 1204..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 34 mm
Celková dĺžka L 81 mm
Podložka 259031 14
Klinok 259015 3
Skrutka klinku 259018 3
Pružina 259046 1
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251102 16/12
EAN/GTIN 4045197650696
Číslo výrobcu 251102 16/12

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.
  • Polohovanie v rámci stupnice zaručuje čistý prívod chladiacej kvapaliny.
  • Optimálne obmývanie reznej hrany chladiacou kvapalinou.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900319886.