DNMG 150608, Typ: SW05

Č. pol.: 250797 SW05
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička DNMG 150608
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ SW05
Rezný materiál HM
Hlavné použitie Ti
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok MU
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 50 m/min - 140 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250797 SW05
EAN/GTIN 4960664629732
Číslo výrobcu TWH02518

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka