{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150608 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | CA025P | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | CVD | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PS | |
Hĺbka rezu ap | 1 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 420 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250797 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664864249 | |
Číslo výrobcu | TMH00184 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Otočná rezná platnička na sústruženie DNMG 150608, na stredné obrábanie, Typ: CA025P
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
17,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 500 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 749 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
14,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
642 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
343 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
19,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
506 kus/y s okamžitým dodaním
11,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | kontinuálny | silne prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Lamač triesok | PS | SM | SM | SM | WSM | PM |
Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | 0,3 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |