{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG 150608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KW10 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | N | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | AH | |
Schnitttiefe ap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Číslo položky | 250797 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664224388 | |
Číslo výrobcu | TWE64427 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Sorte KW10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
17,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schneidstoff | HM | HM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | 0,05 mm/U - 0,6 mm/U |
Hauptanwendung | N | N |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 400 m/min | 400 m/min - 700 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |