{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 110408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7035-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 320 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250754 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874221 | |
Číslo výrobcu | 250754 HB7035-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 110408, Typ: HB7035-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 249 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
453 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 001 kus/y s okamžitým dodaním
9,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 110408 | DNMG 110408 |
Typ | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HBT020 |
Lamač triesok | SM | SM | SM | PM |
Hlavné použitie | P | P | P | P |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |