{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
ISO-code wisselplaat | DNMG 110408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB725-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | UNI | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | UM1 | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 6 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 50 m/min - 250 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Číslo položky | 250754 HB725-1 | |
EAN/GTIN | 4062406750589 | |
Číslo výrobcu | 250754 HB725-1 |