{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 110408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HBT020 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | PM | |
Hĺbka rezu ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 280 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250781 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406256371 | |
Číslo výrobcu | 250781 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
DNMG 110408, Typ: HBT020
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 041 kus/y s okamžitým dodaním
9,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 014 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 110408 | DNMG 110408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | HBT020 | HB7020 |
Lamač triesok | PM | SM |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |