Otočný držiak GARANT Master Eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/15mm

Č. pol.: 250629 25/15
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód DDJNR/L 2525M15
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Podložka 259031 50
Skrutka pre podložku 259027 8
Čeľusť, skrutka, pružina 259036 24
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250629 25/15
EAN/GTIN 4067263476955
Číslo výrobcu 250629 25/15

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka