{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 15 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | DDJNR/L 2525X15 | |
vhodná otočná rezná platnička | DN.. 1506.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 46 mm | |
Celková dĺžka L | 117,5 mm | |
Podložka | 259031 30 | |
Skrutka pre podložku | 259025 1 | |
Čeľusť | 259038 7 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 250603 25/15 | |
EAN/GTIN | 4045197657046 | |
Číslo výrobcu | 250603 25/15 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |