• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Sústružnícky držiak Eco-QT, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15mm

Č. pol.: 250603 20/15
Zľava
352,26 €
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód DDJNR/L 2025X15
vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 46 mm
Celková dĺžka L 105 mm
Podložka 259031 30
Skrutka pre podložku 259025 1
Čeľusť 259038 7
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250603 20/15
EAN/GTIN 4045197657039
Číslo výrobcu 250603 20/15
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Výhoda:

Skombinujte výhody GARANT Eco a výmenu otočnej reznej platničky bez použitia nástroja.
Uvoľnite aretáciu stlačením tlačidla – vymeňte reznú hranu – stlačte upínaciu svorku.
Jednoducho a pohodlne skráťte neproduktívny čas.
Konštantná upínacia sila, vysoká presnosť výmeny, bez potreby údržby.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Eco č. 317900319886.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka