{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMM 190624 | |
Uhlový Polomer | 2,4 mm | |
Typ | HB7035-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | SR | |
Hĺbka rezu ap | 2 mm - 10 mm | |
Posuv f | 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 90 m/min - 260 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250466 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874085 | |
Číslo výrobcu | 250466 HB7035-1 |