{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 40 mm | |
Veľkosť doštičiek | 19 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | DCLNR/L 4040S19 | |
vhodná otočná rezná platnička | CN.. 1906.. | |
Funkčná šírka L4 | 50 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 250 mm | |
Podložka | 259031 18 | |
Skrutka pre podložku | 259025 13 | |
Čeľusť, skrutka, pružina | 259035 1 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 250016 40/19 | |
EAN/GTIN | 4062406119119 |