CNMM 190616 HB7020

Č. pol.: 250464 HB7020
Zľava
27,84 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,52 € 27,84 € / ks
  • Od 10 ks
    12,10 € 23,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
665 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMM 190616
    Uhlový Polomer 1,6 mm
    Typ HB7020
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu lahko prerušovaný
    Lamač triesok SR
    Hĺbka rezu ap 2 mm - 10 mm
    Posuv f 0,4 mm/ot. - 1,2 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 300 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250464 HB7020
    EAN/GTIN 4045197764126
    Číslo výrobcu 250464 HB7020

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka