CNMG 190612 CA025P

Č. pol.: 250383 CA025P

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    31,09 € / ks
  • Od 10 ks
    25,91 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 190612
    Uhlový Polomer 1,2 mm
    Typ CA025P
    Rezný materiál HM
    Povrchová úprava CVD
    Hlavné použitie P
    Podmienka rezu lahko prerušovaný
    Lamač triesok PH
    Hĺbka rezu ap 1 mm - 10 mm
    Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,8 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 420 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250383 CA025P
    EAN/GTIN 4960664863716
    Číslo výrobcu TMH00131

    užívateľská tabuľka

    kontinuálne
     
    nepravidelná
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka