CNMG 190624 HB7120-1

Č. pol.: 250343 HB7120-1
Zľava
27,84 €

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    13,08 € 27,84 € / ks
  • Od 10 ks
    10,90 € 23,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 190624
Uhlový Polomer 2,4 mm
Typ HB7120-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VG
Hĺbka rezu ap 1,5 mm - 6 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 240 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250343 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928030
Číslo výrobcu 250343 HB7120-1

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka