{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 160616 | |
Uhlový Polomer | 1,6 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | s povrchovou úpravou | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250338 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263290643 | |
Číslo výrobcu | 250338 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160616 HB7130-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
353 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
400 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
16,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Podmienka rezu | ľahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Typ | HB7130-2 | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 |
Lamač triesok | VG | SG | VG | GG |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,32 mm/ot. - 0,8 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | P | M | K |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 450 m/min |