Otočná doštička na hrubovanie CNMG 160616/30

Č. pol.: GG2574 160616/30
Nový produkt
Nastavte cenu 30 ks (11,10 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť / počet kusov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130-2
Lamač triesok VG
Počet kusov 30
Hĺbka rezu ap 1,05 mm - 5,5 mm
Posuv f 0,35 mm/ot. - 0,45 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 mm/min - 170 mm/min
Obsah 250338 HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG160616
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG2574 160616/30
EAN/GTIN 4067263094135
Číslo výrobcu GG2574 160616/30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka