CNMG 160616, Typ: HB7120-1

Č. pol.: 250338 HB7120-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,40 € / ks
  • Od 10 ks
    17,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
441 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 160616
Uhlový Polomer 1,6 mm
Typ HB7120-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok VG
Hĺbka rezu ap 1,5 mm - 6 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 240 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250338 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197927996
Číslo výrobcu 250338 HB7120-1

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 160616, Typ: HB7120-1

CNMG 160616, Typ: HB7120-1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
441 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
20,40 €
Od 10  kusov
17,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
524 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
20,40 €
Od 10  kusov
17,00 €
Počet výmien/rezných hrán 4 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie Hrubovanie
Podmienka rezu kontinuálny kontinuálny
Typ HB7120-1 HB7010-1
Lamač triesok VG SG
Hlavné použitie M P
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 240 m/min 100 m/min - 375 m/min

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka