CNMG 120416, Typ: HB7210-1

Č. pol.: 250328 HB7210-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,68 € / ks
  • Od 10 ks
    8,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
373 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120416
Uhlový Polomer 1,6 mm
Typ HB7210-1
Rezný materiál HM
Povrchová úprava TiCN
Hlavné použitie K
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok GG
Hĺbka rezu ap 0,4 mm - 6,5 mm
Posuv f 0,32 mm/ot. - 0,8 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 450 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250328 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058968
Číslo výrobcu 250328 HB7210-1

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 120416, Typ: HB7210-1

CNMG 120416, Typ: HB7210-1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
373 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
Od 10  kusov
8,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
396 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
Od 10  kusov
8,90 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
442 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,50 €
Od 10  kusov
8,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
437 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,68 €
Od 10  kusov
8,90 €
Počet výmien/rezných hrán 4 4 4 4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416
Rezný materiál HM HM HM HM
Podmienka rezu lahko prerušovaný lahko prerušovaný lahko prerušovaný ľahko prerušovaný
Hlavné použitie K P M M
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 100 m/min - 450 m/min 100 m/min - 300 m/min 50 m/min - 210 m/min 60 m/min - 220 m/min
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka