{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120416 | |
Uhlový Polomer | 1,6 mm | |
Typ | HB7120-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | VG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 70 m/min - 240 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250328 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197927972 | |
Číslo výrobcu | 250328 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CNMG 120416, Typ: HB7120-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
489 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
242 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 1,6 mm | 1,6 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm |
Typ | HB7120-1 | HB7010-1 |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | P |