{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120416 | |
Uhlový Polomer | 1,6 mm | |
Typ | HB7035-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | SG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 90 m/min - 260 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250328 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197873927 | |
Číslo výrobcu | 250328 HB7035-1 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |