CNMG 120412 HB7035-1

Č. pol.: 250324 HB7035-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,68 € / ks
  • Od 10 ks
    8,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120412
Uhlový Polomer 1,2 mm
Typ HB7035-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu silne prerušovaný
Lamač triesok SG
Hĺbka rezu ap 1,5 mm - 8 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 260 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Hrubovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250324 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197873903
Číslo výrobcu 250324 HB7035-1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka