{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120412 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | VG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250324 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406749927 | |
Číslo výrobcu | 250324 HB7130-2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Typ: HB7130-2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
947 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
466 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
718 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
445 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie |
Typ | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,55 mm/ot. | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. |
Hlavné použitie | M | M | M | M | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |