{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120412 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | HB7010-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Lamač triesok | SG | |
Hĺbka rezu ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,6 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 375 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250324 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779694 | |
Číslo výrobcu | 250324 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Typ: HB7010-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
818 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 959 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
512 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 560 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie | Hrubovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | kontinuálny | lahko prerušovaný | silne prerušovaný | lahko prerušovaný |
Lamač triesok | SG | SG | SG | PR |