CNMG 120408 CA315

Č. pol.: 250212 CA315

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,28 € / ks
  • Od 10 ks
    11,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ CA315
    Rezný materiál HM
    Povrchová úprava s povrchovou úpravou
    Hlavné použitie K
    Podmienka rezu ľahko prerušovaný
    Lamač triesok kg
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
    Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 150 m/min - 350 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250212 CA315
    EAN/GTIN 4960664798476

    užívateľská tabuľka

    GG(G)
    K
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka