CNMG 120408 CA6525

Č. pol.: 250212 CA6525
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ CA6525
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok MS
Hĺbka rezu ap 0,7 mm - 4 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,35 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 220 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250212 CA6525
EAN/GTIN 4960664471355
Číslo výrobcu TJV00922

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum