CNMG 120408 PDL010

Č. pol.: 250212 PDL010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    32,78 € / ks
  • Od 10 ks
    27,32 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
389 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 120408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PDL010
Rezný materiál HM
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Hlavné použitie N
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok AH
Hĺbka rezu ap 1 mm - 3,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 200 m/min - 600 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250212 PDL010
EAN/GTIN 4960664848607

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum