CNMG 09T304 HB7140-1

Č. pol.: 250150 HB7140-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    8,88 € / ks
  • Od 10 ks
    7,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
649 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 09T304
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HB7140-1
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie M
    Podmienka rezu lahko prerušovaný
    Lamač triesok VM
    Tolerancia M
    Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 4 mm
    Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 230 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250150 HB7140-1
    EAN/GTIN 4045197818683
    Číslo výrobcu 250150 HB7140-1

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuálne
     
    nepravidelná
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka