{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 09T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HB7210-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Hlavné použitie | K | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | GM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,7 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 450 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 250150 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406058869 | |
Číslo výrobcu | 250150 HB7210-1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 09T304, Typ: HB7210-1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
217 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
629 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 223 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Povrchová úprava | TiCN | TiCN | TiCN | ||
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 |
Hĺbka rezu ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Typ | HB7210-1 | HB7020 | HB7140-1 | HBT020 | HBT130 |
Hlavné použitie | K | P | M | P | M |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie | Otočné rezné platničky na sústruženie |