CNMG 09T304, Typ: HB7010-1

Č. pol.: 250150 HB7010-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,06 € / ks
  • Od 10 ks
    7,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 09T304
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7010-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok SM
Tolerancia M
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 8 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 120 m/min - 440 m/min
Počet výmien/rezných hrán 4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250150 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779076
Číslo výrobcu 250150 HB7010-1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
Oceľ < 1400 N/mm²
P
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 09T304, Typ: HB7010-1

CNMG 09T304, Typ: HB7010-1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,06 €
Od 10  kusov
7,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
463 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,06 €
Od 10  kusov
7,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
8,88 €
Od 10  kusov
7,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
619 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
8,88 €
Od 10  kusov
7,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
405 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,06 €
Od 10  kusov
7,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,06 €
Od 10  kusov
7,55 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 153 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
394 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
Počet výmien/rezných hrán 4 4 4 4 4 4 4 4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu ap 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 8 mm 0,4 mm - 6,5 mm 0,8 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm
Typ HB7010-1 HB7020 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HB7210-1 HBT020 HBT130
Lamač triesok SM SM VM VM SM GM PM MM
Hlavné použitie P P M M P K P M

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka