C6 HELIL 4T25 Upínací držák pro vnější obrábění s rozhraním CAMFIX.

Č. pol.: 2500679
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELI-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2500679
    EAN/GTIN 7291075278088
    Číslo výrobcu 2500679
    Číslo L L23920 1258

    Popis

    Popis:

    Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 63 mm, šířka řezu max (CWX) 4,76 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 108 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.76 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
    • Funkcní šírka (WF) 31.4 mm
    • Celková délka (OAL) 108 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka