HELIIR 32C-610 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro sintrované břitové destičky HELI-GRIP

Č. pol.: 2500468
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2500468
EAN/GTIN 7291075031256
Číslo výrobcu 2500468
Číslo L L23920 2405

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max (CWX) 6,35 mm, šířka řezu min (CWN) 6 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 6 mm
  • Funkcní šírka (WF) 26.2 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka