GRIPA 6.00-3.00 IC07 Dvoubřité broušené břitové destičky s plným poloměrem pro vnější / vnitřní zapichování a axiální drážkování

Č. pol.: 3314416
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3314416
EAN/GTIN 7291075473865
Číslo výrobcu 3314416
Číslo L L23940 2038

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Šírka rezu (CW) 6 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19.16 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka