{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť drieku | 25 mm | |
Veľkosť dosky | 12 mm | |
Typ použitia | ľavé | |
Štandard | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak kódu ISO | PCKNR/L 2525M12 | |
Zodpovedajúca vložka | CN.. 1204.. | |
Šírka funkcie L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Podložka | 259031 2 | |
Kolenná páka | 259015 2 | |
Skrutka na pákové koleno | 259018 2 | |
Pružinová sada | 259044 2 | |
Súprava pružinových kolíkov | 259047 2 | |
Uhol nastavenia κ | 75 Stupeň | |
Aplikácia | Čelné sústruženie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Typ výrobku | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 250023 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197650122 | |
Číslo výrobcu | 250023 25/12 |