Sústružnícky držiak 32/19

Č. pol.: 250023 32/19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 32 mm
Veľkosť doštičiek 19 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PCKNR/L 3232P19
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1906..
Funkčná šírka L4 40 mm
Dĺžka hlavy L1 40 mm
Celková dĺžka L 170 mm
Podložka 259031 36
Klinok 259015 13
Skrutka klinku 259018 13
Súprava pružín 259044 7
Súprava pružinových kolíkov 259047 5
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250023 32/19
EAN/GTIN 4045197782656
Číslo výrobcu 250023 32/19