Sústružnícky držiak 20/09

Č. pol.: 250023 20/09
Zľava
95,55 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód PCKNR/L 2020K09
vhodná otočná rezná platnička CN.. 09T3..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 20 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Podložka 259031 27
Klinok 259015 9
Skrutka klinku 259018 6
Súprava pružín 259044 5
Súprava pružinových kolíkov 259047 3
Uhol nastavenia k 75 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250023 20/09
EAN/GTIN 4045197782618
Číslo výrobcu 250023 20/09