Sústružnícky držiak 32/16

Č. pol.: 250017 32/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 32 mm
    Veľkosť doštičiek 16 mm
    Druh použitia ľavé
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód DCLNR/L 3232P16
    vhodná otočná rezná platnička CN.. 1606..
    Funkčná šírka L4 40 mm
    Dĺžka hlavy L1 40 mm
    Celková dĺžka L 170 mm
    Podložka 259031 35
    Skrutka pre podložku 259025 11
    Čeľusť, skrutka, pružina 259035 6
    Uhol nastavenia k 95 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 250017 32/16
    EAN/GTIN 4045197771988
    Číslo výrobcu 250017 32/16

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka