Sústružnícky držiak 40/19

Č. pol.: 250017 40/19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 40 mm
Veľkosť doštičiek 19 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód DCLNR/L 4040S19
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1906..
Funkčná šírka L4 50 mm
Dĺžka hlavy L1 45 mm
Celková dĺžka L 250 mm
Podložka 259031 18
Skrutka pre podložku 259025 13
Čeľusť, skrutka, pružina 259035 1
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250017 40/19
EAN/GTIN 4062406119126
Číslo výrobcu 250017 40/19