Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco krátky 16/12

Č. pol.: 250013 16/12
Zľava
203,94 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 16 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód PCLNR/L 1620X12
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 34 mm
Celková dĺžka L 81 mm
Podložka 259031 11
Klinok 259015 3
Skrutka klinku 259018 2
Pružina 259046 1
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250013 16/12
EAN/GTIN 4045197649805
Číslo výrobcu 250013 16/12

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.