Sústružnícky držiak krátky GARANT Master Eco 20/12

Č. pol.: 250003 20/12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia ľavé
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód DCLNR/L 2020H12
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Podložka 259031 49
Skrutka pre podložku 259027 8
Čeľusť, skrutka, O-krúžok 259036 22
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 250003 20/12
EAN/GTIN 4067263121152
Číslo výrobcu 250003 20/12

Popis

Prevedenie:

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny cez pozdĺžny otvor na spodnej strane hriadeľa v spojení s upínačom GARANT Master Eco č. 319006319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky < 125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Eco" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka