{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prierez stopky | 25 mm | |
pre polomery otočných rezných platničiek | R8 − R12 | |
Výška stopky h | 25 mm | |
Šírka stopky | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 240026 25 | |
EAN/GTIN | 2050001099303 | |
Číslo výrobcu | 252532-N |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držiak na rádiusové vymeniteľné britové doštičky 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
160,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
148,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 125 mm | 150 mm |
Výška stopky h | 25 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
L4 | 30 mm | |
Dmin | 20 mm | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak | Sústružnícky držiak |
Polomerové frézovanie | dopredu |