Držiak na rádiusové vymeniteľné britové doštičky, Výška stopky h: 16mm

Č. pol.: 240026 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky h Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez drieku 16 mm
Pre radiálne vložky R1 − R6
Výška hriadeľa h 16 mm
Šírka hriadeľa 16 mm
Celková dĺžka L 103 mm
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 240026 16
EAN/GTIN 2050001099280
Číslo výrobcu 161620-N

Popis

Prevedenie:

S brúsenou dosadacou plochou a polohovacími kolíkmi na uchytenie rádiusových otočných rezných platničiek.

Použitie:

Na sústruženie konvexných polomerov na vonkajších priemeroch alebo otvoroch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka