Držiak na rádiusové vymeniteľné britové doštičky 12

Č. pol.: 240026 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška stopky h Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prierez stopky 12 mm
pre polomery otočných rezných platničiek R1 − R6
Výška stopky h 12 mm
Šírka stopky 12 mm
Celková dĺžka L 103 mm
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 240026 12
EAN/GTIN 2050001775344
Číslo výrobcu 121220-N

Popis

Prevedenie:

S brúsenou dosadacou plochou a polohovacími kolíkmi na uchytenie rádiusových otočných rezných platničiek.

Použitie:

Na sústruženie konvexných polomerov na vonkajších priemeroch alebo otvoroch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka